※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25A)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
100
コントローラ種類
(-) コントローラなし
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
注文コード
40505973
品番
LEFSH25A-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥58,150
この商品は
ストローク・コントローラ種類・アクチュエータケーブル種類
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(A) 12
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ種類
(-) コントローラなし
精度
(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)
25
モータ配置
(-) ストレート
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40505973
LEFSH25A-100
72499833
LEFSH25A-100
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC
1台
¥
57,980
税込
¥
63,778
注文コードが変更になりました