※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFSH25LT6A)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
200
100
50
200
モータオプション
(-) ロックなし
(-) ロックなし
(B) ロック付
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40509358
品番
LEFSH25LT6A-200C
参考基準価格(税別)
¥123,640
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
200
リード(mm)
(A) 12
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
モータオプション
(-) ロックなし
寸法(mm)
25
精度
(H) 高精度形
モータ配置
(L) 左側折返し
オートスイッチ取付金具
(C) 1ヶ付 (同梱)
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード