※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFSH25LV6A)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40509376
品番
LEFSH25LV6A-150
参考基準価格(税別)
¥113,580
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
150
リード(mm)
(A) 12
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
寸法(mm)
25
精度
(H) 高精度形
モータ配置
(L) 左側折返し
モータオプション
(-) ロックなし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード