※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFSH25NM1A)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40509385
品番
LEFSH25NM1A-500
参考基準価格(税別)
¥74,310
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
500
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NM1) 取付形状M1
寸法(mm)
25
精度
(H) 高精度形
ボールねじリード(mm)
(A) 12
モータ配置
(-) ストレート
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード