曜日別特売
18202 タックイン 替刃 岡田金属工業所 40510154

18202 タックイン 替刃 岡田金属工業所 40510154
18202 タックイン 替刃 岡田金属工業所 40510154

タックイン 替刃

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃長(mm)210
刃わたり(mm)210
目の粗さ細目
ピッチ(mm)2.15
内容量1枚注文コード40510154品番18202
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

替刃式なので経済的です。
たて・よこ・ななめが切れます。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。
エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
2段階に角度調節ができます。
※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。

用途
縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ
刃わたり(mm)210ピッチ(mm)2.15目の粗さ細目板厚(mm)0.80切り幅(mm)1.08仕様替刃トラスコ品番818-5836質量(g)47刃長(mm)210刃先処理ハード・インパルス(登録商標 第1986814号)

商品説明動画

ゼットソータックイン210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40510154
2017-10-01
用途: 木工作業時
その他業種

大変切りやすく、柄の部分とのセットも用意で、大変重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする