曜日別特売
LEFSH25RAA-450-R36N3 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25RAA) SMC 40510505

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25RAA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)450
内容量1個注文コード40510505品番LEFSH25RAA-450-R36N3
参考基準価格(税別)¥125,950販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
ストローク(mm)450リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)コントローラ種類(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oケーブル長さ(m)(3) 3mコントローラ取付方法(-) ねじ取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする