曜日別特売
F-73S LAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計 HORIBA 40511947

LAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード40511947品番F-73S
参考基準価格(税別)¥363,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。
pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。
パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。
1台で2項目を同時測定・表示。
より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応)
電極、標準液が一緒になったお得なセットです。

測定項目pH・ORP・イオン・温度測定方式(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法表示形式カラー液晶タッチパネル、2画面表示、多言語表示(日・英・中・韓)測定範囲(pH)0.000~14.000、(mV)±1999.9mV、(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)、(温度)0.0~100.0計量法・型式SS111JIS規格0型データメモリ最大2000件付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、AC アダプタセット、本体カバーTGK品番830-66-01-13トラスコ品番416-6485セット内容本体 + スタンダードToupH 電極(9615S-10D) + pH 標準液(101-S)質量(kg)約0.7(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~45電源ACアダプタ 100~240V(50/60Hz)消費電力9.8VA再現性(pH)±0.001pH±1digit、(mV)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5%F.S.±1digit、(温度)±0.1℃±1digit分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1アーム寸法(mm)339(垂直時高さ)入力CH2検出単位(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする