SGS-400-STD スペースグリップ MINOURA(箕浦) 40516515

 

SGS-400-STD スペースグリップ MINOURA(箕浦) 40516515
SGS-400-STD スペースグリップ MINOURA(箕浦) 40516515
SGS-400-STD スペースグリップ MINOURA(箕浦) 40516515

スペースグリップ

(7件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(mm)(クランプ対応径)22~29、(バーサイズ)Φ22×100
(クランプ対応径)22~29、(バーサイズ)Φ22×100
(クランプ対応径)27~35、(バーサイズ)Φ22×100
内容量1個注文コード40516515品番SGS-400-STD
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

バーを最大20mmスライドさせることが可能で、2つのアクセサリをまとめて搭載することもできる、T字型アクセサリーホルダーです。
軽量で取り付けやすい新型アルミ製クランプを採用し、SGS-300より25%の軽量化を実現。(※固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
クランプは90度ごとに角度を変えることができるため、ハンドルバー以外にもシートポストやステムなどにも装着可能です。

材質アルミ寸法(mm)(クランプ対応径)22~29、(バーサイズ)Φ22×100質量(g)73アズワン品番64-9553-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40516515
2019-06-15
用途: 自転車MTBにスマホホルダーの設置場所増設に!
有限会社新上電機

取り付ける場所が増えて、とてもよかったです。案外と取り付ける場所に制限があるのですが、これを取付すると用途が広がります

対象商品 : 40516515
2018-12-06
用途: スマホの取付位置変更

MTBのハンドルに取り付けると目線移動が大きく使い辛いので、少しでも前方にと思い移動させてみました。
気持ちマシになりましたが、もう少し長いものを含めラインナップされていると良いと思います。

対象商品 : 40516515
2016-05-18
用途: オートバイのスマホホルダー
建設業・工事業

軽くてキャシャですが、スマホを取り付ける位であれば十分な強度です。
バーを左右に動かせるので、メーターを避けて取り付けできるのが良い点です。
ハンドルの径に合わせてスペーサを変えて取り付けるのですが、薄い方では薄すぎで、厚い方では厚すぎでした。
スペーサが三種あれば、取り付けが楽になって良いように思いました。

対象商品 : 40516524
2014-09-25
用途: ロードバイクのサイコン、ライト取り付けに

いままで、ステムにサイコンを取り付けていましたが
見にくいため、取り付け場所をいろいろ悩みましたが
こちらの商品でハンドルの先に取り付けました。
棒が長いため、ついでにライトも移動しましたが
サイコンが付けられるだけの短いヤツがあるとうれしいかな。
ライトはCATEYEのエコノムフォース(単三電池4本)を付けると
自重で下がってしまいます。
エコノム(単三電池2本)は、何とか耐えていますね。
サイコンなどを取り付けるバーの固定ねじが
かなり狭いところについているため締め付けが結構大変です。
一度外すと、取り付けに難儀しました。
全体として、この値段でこのステーならまぁいいかな。
短い棒があると最高です。

2が参考にしています
対象商品 : 40516515
2014-10-26
用途: 自転車にフロントバックを設置するため、ライトをハンドルに付けてもバックがあって光が全浦に照射しないため、これを付けることにより、ライトがバッグの上から照射される。

バッグの上からライトが照射されて、夜間も安全です。

対象商品 : 40516524
2014-10-27
用途: スポーツ車用

ライトのステイとして使っているが、造りがしっかりしていいと思う。

対象商品 : 40516524
2013-10-15
用途: サイクリング時にミニラジカセを固定するために購入しました

バーが丸なのでラジカセが取り付けにくいので工夫しようと思ってます。
ステムに取り付けて疲れたときなど、ハンドル代わりに握ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする