曜日別特売
LEFSH32RB-650-S1C918 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH32RB) SMC 40517313

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH32RB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)650
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
(S) 標準ケーブル
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5
内容量1個注文コード40517313品番LEFSH32RB-650-S1C918
参考基準価格(税別)¥161,540販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
ストローク(mm)650リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(C) JXCコントローラ付属精度(H) 高精度形アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル寸法(mm)32プロトコル(9) EtherNet/IPモータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ取付方法(8) DINレール取付形モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする