曜日別特売
TG-12 キャンバスシューズ TG-12 サンダンス 40519577

TG-12 キャンバスシューズ TG-12 サンダンス 40519577
TG-12 キャンバスシューズ TG-12 サンダンス 40519577

キャンバスシューズ TG-12

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード40519577品番TG-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ホワイトサイズ(cm)26足幅2E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)キャンバス材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)275g(26.0cm片足)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプたびぐつ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする