曜日別特売
LEFSH32T7B-150B-R2 L Series(LEFSH32T7B) SMC 40519727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFSH32T7B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)注文コード40519727品番LEFSH32T7B-150B-R2
参考基準価格(税別)¥177,100販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
ストローク(mm)150リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W寸法(mm)32精度(H) 高精度形モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2モータオプション(B) ロック付位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする