曜日別特売
LEFSH40NYH-650C LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH40NYH) SMC 40521538

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH40NYH)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)650
内容量1個注文コード40521538品番LEFSH40NYH-650C
参考基準価格(税別)¥134,260販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
ストローク(mm)650駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y寸法(mm)40精度(H) 高精度形ボールねじリード(mm)(H) 30モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする