曜日別特売
LEFSH40RS4A-300-S5A2 LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH40RS4A) SMC 40522387

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH40RS4A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)300
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
(S) 標準ケーブル
(-) ケーブルなし
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
精度(H) テーブル:高精度形
内容量1個注文コード40522387品番LEFSH40RS4A-300-S5A2
参考基準価格(税別)¥233,090販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
ストローク(mm)300リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400Wドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)精度(H) テーブル:高精度形アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5サイズ(mm)40モータ配置(R) 右側折返しI/Oコネクタ(-) コネクタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする