LEFSH40S4A-500 LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH40S4A) SMC 40522868

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH40S4A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500サイズ(mm)40注文コード40522868品番LEFSH40S4A-500
参考基準価格(税別)¥137,670販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
ストローク(mm)500リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W精度(H) テーブル:高精度形アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなしサイズ(mm)40モータ配置(-) ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする