曜日別特売
FT-1200 先芯入りとび靴 勝鳶 FT-1200 天牛(富士手袋工業) 40523095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-1200 先芯入りとび靴 勝鳶 FT-1200 天牛(富士手袋工業) 40523095
FT-1200 先芯入りとび靴 勝鳶 FT-1200 天牛(富士手袋工業) 40523095

先芯入りとび靴 勝鳶 FT-1200

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27
ネイビー
内容量1足注文コード40523095品番FT-1200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
サイズ(cm)27ネイビー足幅3E形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)綿キャンバス、ゴム補強材質(ソール)アメゴム底標準質量(g/片足)370(26cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40523052
2023-01-19
用途: 大工作業時
髙橋建築建設業・工事業

二回目の購入です。履き心地が良いので再購入しました。

対象商品 : 40522982
2022-02-01
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

動きやすく使いやすいです。リピートで色違いで何度も購入しています。

対象商品 : 40523043
2022-01-19
用途: 外の現場作業員
建設業・工事業

値段の割には丈夫でいいと思います!
リピートしようと思います

対象商品 : 40523043
2018-11-09
用途: 鉄工・木工の加工作業・屋根上の作業・機械修理等
杉本自動車整備工場

屋根に上って作業する時は充分に注意して作業するが、湿気がある時は特に注意するが、勝鳶はアメゴム底が気に入りました。(滑りが少ないと思う)85才

1が参考にしています
対象商品 : 40522982
2016-05-25
用途: 室内作業現場に最適
濱田住設建設業・工事業

室内で作業するのに、万が一の
落下での足元を保護してくれる。
爪先にプラスチックの様な保護材が入っていて
室内で壁などにつま先が 当たった時の
建物えの破損が 鉄製に比べて
断然やさしい、

1が参考にしています
対象商品 : 40522982
2016-03-09
用途: 現場 室内作業で使用
建設業・工事業

安全靴着用の現場で 室内作業時に
大変 便利。
つま先部が プラスチックの様な物が
入っているタイプで 室内仕上げ作業時に
先が 鉄製でないので 重宝してます。
マジックテープで 締付けできるのもイイ。
後 少し安ければ ☆5なんだけど。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする