※5-M14-1-LEHF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF10K2)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
16
コントローラ/ドライバ種類
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
注文コード
40524304
品番
LEHF10K2-16-R1AP3D
参考基準価格(税別)
¥99,500
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・コントローラ/ドライバ種類・コントローラ種類
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
爪数
2爪
ボディサイズ
10mm
ストローク(mm)
16
コントローラ/ドライバ種類
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
コントローラ/ドライバ取付方法
(D) DINレール取付形
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
モータケーブル取出方向
(-) 基本形
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
I/Oケーブル長さ(m)
(3) 3
CADデータダウンロード