※5-M14-1-LEHF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF10K2)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
16
コントローラ種類
(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
注文コード
40524496
品番
LEHF10K2-16L-S11P1
参考基準価格(税別)
¥102,140
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・コントローラ/ドライバ種類・コントローラ種類
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
爪数
2爪
ボディサイズ
10mm
ストローク(mm)
16
コントローラ種類
(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
コントローラ取付方法
(-) ねじ取付形
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
モータケーブル取出方向
(L) 左側面取出
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
CADデータダウンロード