LEHF10K2-32-S5AN1 LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF10K2) SMC 40524812

※5-M14-1-LEHF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF10K2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)32コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)注文コード40524812品番LEHF10K2-32-S5AN1
参考基準価格(税別)¥108,960販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
爪数2爪ボディサイズ10mmストローク(mm)32コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルモータケーブル取出方向(-) 基本形アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする