曜日別特売
LEHF10K2-16L-R5AN1D LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF10K2) SMC 40524898

※5-M14-1-LEHF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF10K2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)16コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)注文コード40524898品番LEHF10K2-16L-R5AN1D
参考基準価格(税別)¥109,510販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
爪数2爪ボディサイズ10mmストローク(mm)16コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)モータケーブル取出方向(L) 左側面取出アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする