曜日別特売
LEHF40K2-40-S16N LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF40K2) SMC 40530087

※5-M14-1-LEHF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF40K2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40コントローラ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)注文コード40530087品番LEHF40K2-40-S16N
参考基準価格(税別)¥109,510販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
爪数2爪ボディサイズ40mmストローク(mm)40コントローラ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)コントローラ取付方法(-) ねじ取付形アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルモータケーブル取出方向(-) 基本形アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする