京セラ
チップ TPMH-NE
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.2
切刃長さ(mm)
11
注文コード
40534496
品番
TPMH110302L-NE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
コーナー半径・切刃長さ
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
材質
KPD001
形状
正三角形60°
寸法A(mm)
6.35
寸法S(mm)
3.8
内接円直径(Φmm)
6.35
寸法T(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法d(Φmm)
3.3
角度α(°)
11
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
寸法rε(mm)
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。