曜日別特売
WBGW060104T00815L-SE チップ WBGW-SE 京セラ 40536447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WBGW060104T00815L-SE チップ WBGW-SE 京セラ 40536447
WBGW060104T00815L-SE チップ WBGW-SE 京セラ 40536447

チップ WBGW-SE

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)0.4
材質KBN25M
厚さ(mm)1.59
切刃長さ(mm)6.5
内容量1個注文コード40536447品番WBGW060104T00815L-SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質KBN25M形状六角形80°寸法A(mm)3.97寸法S(mm)1.9内接円直径(Φmm)9.525寸法T(mm)1.59厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)2.3角度α(°)5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025寸法rε(mm)0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする