※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ WBGW-SE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
材質
KBN10M
KBN510
KBN525
厚さ(mm)
1.59
1.59
2.38
切刃長さ(mm)
6.5
6.5
8.7
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40536456
品番
WBGW060104T00815L-SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
材質
KBN10M
形状
六角形80°
寸法A(mm)
3.97
寸法S(mm)
1.9
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法T(mm)
1.59
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
2.3
角度α(°)
5
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
寸法rε(mm)
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。