曜日別特売
LEHZ20K2-10-S31N3 LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ20K2) SMC 40538417

※5-M13-2-LEHZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ20K2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個コントローラ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)コントローラ取付方法(-) ねじ取付形注文コード40538417品番LEHZ20K2-10-S31N3
参考基準価格(税別)¥86,960販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
爪数2爪ボディサイズ20mmストローク(mm)10コントローラ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)コントローラ取付方法(-) ねじ取付形アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルモータケーブル取出方向(-) 基本形アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oケーブル長さ(m)(3) 3モータサイズ(-) 基本形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする