曜日別特売
SHA0819-120 ホルダ 京セラ 40539064

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
寸法D1(Φmm)19.05
寸法D2(Φmm)14
寸法d1(Φmm)8
内容量1個注文コード40539064品番SHA0819-120
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法D1(Φmm)19.05寸法D2(Φmm)14寸法H(mm)18寸法H1(mm)8.75寸法L1(mm)120寸法L2(mm)-寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)12勝手勝手なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルソケット・ドリルスリープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/053/
2022-12-14

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする