曜日別特売
LEHZ25K2-14-R36P1D LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ25K2) SMC 40539923

※5-M13-2-LEHZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ25K2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コントローラ種類(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)コントローラ取付方法(D) DINレール取付形注文コード40539923品番LEHZ25K2-14-R36P1D
参考基準価格(税別)¥89,980販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
爪数2爪ボディサイズ25mmストローク(mm)14コントローラ種類(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)コントローラ取付方法(D) DINレール取付形アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)モータケーブル取出方向(-) 基本形アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5モータサイズ(-) 基本形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする