LEHZ25LK2-14F LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ25LK2) SMC 40540492

※5-M13-2-LEHZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ25LK2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コントローラ種類(-) コントローラなし注文コード40540492品番LEHZ25LK2-14F
参考基準価格(税別)¥53,300販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
爪数2爪ボディサイズ25mmストローク(mm)14コントローラ種類(-) コントローラなしアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしモータケーブル取出方向(F) 正面取出アクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなしモータサイズ(L) コンパクト形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする