EZH02025.0HP-135 ホルダ 京セラ 40541392

ホルダ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個寸法H(mm)24注文コード40541392品番EZH02025.0HP-135
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●寸法HDD(mm):13●寸法DCB(mm):2●寸法DCB2(mm):6●寸法LPRNO.1(mm):8.5●寸法LPRNO.2(mm):4.5寸法H(mm)24寸法L1(mm)16寸法L2(mm)8寸法L3(mm)20寸法L4(mm)-寸法LF(mm)135寸法DCON(mm)25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40541593
2017-05-29
用途: レーシングパーツの制作
有限会社エスビイエスイヨタ自動車・二輪車・自転車関連業

商品については全く問題ありません。ツールバー、チップ全体に言える事ですが適合するものを探すのにかなりの時間がかかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルソケット・ドリルスリープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/053/
2022-12-14

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする