部品 カッタ CM6

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個部品名称ダイヤモンドカッタ 155MM×25.4(セグメントタイプ)注文コード40548245品番371996
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
部品名称ダイヤモンドカッタ 155MM×25.4(セグメントタイプ)形状図番40A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40548105
2021-07-31
用途: 日立工機ハンマードリル DH24PB3 の補修
エステック株式会社

日立工機のハンマードリルDH24PB3のストライカー部品などについているOリングが摩耗して打撃が弱くなったので補修部品を探していたが、部品コードから全てモノタロウで見つけることができた。打撃に関係するOリングをすべて交換することができて良かった。部品コードが分かれば、機種名が異なっても使えるので、部品コードを検索できるモノタロウの仕組みに感謝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする