LEJS40NXB-300 L Series(LEJS40NXB) SMC 40552173

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEJS40NXB)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード40552173品番LEJS40NXB-300
参考基準価格(税別)¥167,480販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
タイプ(-) 基本形ストローク(mm)300駆動方式ボールねじモータ種類(NX) 取付形状Xサイズ40リード線長さ(mm)(B)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする