電球の種類LED付属品取付金具材質本体:ABS樹脂、透明レンズ部:PS樹脂質量(g)約125(取付金具含む、電池除く)使用温度範囲(℃)0~+40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W 124× 70×D 96~125(取付金具含む)センサー人感+明るさセンサー光源0.3W白色LED×1使用電池単3形アルカリ乾電池×3個(別売)照度(Lx)約5以下点滅1回あたり:約15秒センサー感知方式人感+明暗設置方式クランプ式明るさ(Lm)約33灯数1灯防水性IPX3連続点灯時間(時間)約70、センサーモード(AUTO)/約1年2ヶ月(1日15回点灯時)