スマイルキッズ
ミニホイッスル付LEDアルミライトⅡ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40552585
品番
APL-4312SPK
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ライト)本体・電池カバー・カラビナ:アルミ、スイッチ:シリコン、電池ホルダー:ポリスチレン、(ホイッスル)本体:アルミ、ストラップ:ナイロン
質量(g)
ライト:55(電池除く)、ホイッスル:5
寸法(Φ×mm)
ライト:28×96、ホイッスル:8×47
使用電池
単4形乾電池3個使用(別売)
明るさ(Lm)
約19
音量(dB)
100/5m
連続点灯時間(時間)
約30