LEJS40NZH-600 L Series(LEJS40NZH) SMC 40552618

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEJS40NZH)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)600
内容量1個注文コード40552618品番LEJS40NZH-600
参考基準価格(税別)¥206,580販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
タイプ(-) 基本形ストローク(mm)600駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Zサイズ40リード線長さ(mm)(H)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする