ヘッド仕様バー二ヤレール長さ(mm)1020×1286製図範囲(mm)722×1025適合寸法(mm)【製図板】B1:750×1050質量(kg)9.2機能MUTOHの伝統と信頼の技術を凝縮、フレネルレンズを採用したバー二ヤヘッド、機能的なブレーキ機構、F.F.R.(Flat Face Rolling)方式、ロックモール付微動調整ロータ、フローティングバランサー&ダブルヒンジ機構、スケールバランサー機構、ソフトハンドル、縦レールのワンタッチ着脱レバー、自動追従式トラックガイド、万力のないフルスペース図板仕様【標準スケール】JL(左用)