LEJS40S6B-300-S2B2 LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ(LEJS40S6B) SMC 40558647

※5-M08-2-LEJS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ(LEJS40S6B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100Wリード(mm)(B) 8注文コード40558647品番LEJS40S6B-300-S2B2
参考基準価格(税別)¥305,310販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800
ストローク(mm)300リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100Wドライバ種類(B2) LECSB2 (200V~230V)ボディサイズ40コネクタ(-) コネクタなしアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする