曜日別特売
LEJS40S6B-400-S2B1H LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ(LEJS40S6B) SMC 40558753

※5-M08-2-LEJS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ(LEJS40S6B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100Wリード(mm)(B) 8注文コード40558753品番LEJS40S6B-400-S2B1H
参考基準価格(税別)¥319,770販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800
ストローク(mm)400リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100Wドライバ種類(B1) LECSB1 (100V~120V)ボディサイズ40コネクタ(H) コネクタ付アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする