曜日別特売
53841 新元号「令和」スタンプ 取消線付改元スタンプ 木製 PLUS(プラス)[文具] 40559226

 

53841 新元号「令和」スタンプ 取消線付改元スタンプ 木製 PLUS(プラス)[文具] 40559226
53841 新元号「令和」スタンプ 取消線付改元スタンプ 木製 PLUS(プラス)[文具] 40559226
53841 新元号「令和」スタンプ 取消線付改元スタンプ 木製 PLUS(プラス)[文具] 40559226
53841 新元号「令和」スタンプ 取消線付改元スタンプ 木製 PLUS(プラス)[文具] 40559226
53841 新元号「令和」スタンプ 取消線付改元スタンプ 木製 PLUS(プラス)[文具] 40559226
53841 新元号「令和」スタンプ 取消線付改元スタンプ 木製 PLUS(プラス)[文具] 40559226

新元号「令和」スタンプ 取消線付改元スタンプ 木製

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
40559226
品番
53841
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

新元号 改元スタンプ! 2019年5月1日より新元号の「令和」に変わりました。
平成と印刷されている、書類や確定申告などの各種申請書を簡単に訂正できるハンコです。
簡単に修正可能なスタンプで、今ある書類を無駄にせず活用いただけます。
[木製のゴム印タイプ]
スタンプ台と一緒にご利用頂くハンコです。(スタンプ台は別売です。)

用途
旧元号を簡単に訂正できるスタンプ!
文字
取消線付新元号(上取消線/下元号)
サイズ
文字サイズ(mm)
3.7
種別
木製ゴム印
印面サイズ(mm)
10×10
注意
※商品画像の「平成」部分は、新元号の「令和」でお作り致します。
※新元号発表後(4月1日以降)、生産して順次出荷となります。
※木製ゴム印は、別途インクが必要なスタンプです。(スタンプ台は別売です。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40559235
2020-05-04
用途: 領収書等に使用
サービス業

領収書等に使用。手書きで直していたがこれを見つけて購入。もっと早く気が付けば良かった。

対象商品 : 40559235
2019-11-16
用途: 伝票使用
栄光自動車 株式会社

手軽に買えるので良かったです。素材も変わりなく良いです

対象商品 : 40559217
2019-05-17
用途: 製造日報の元号変更
株式会社クボタ

現場への指示書も兼ねた日報の元号訂正に手書きしておりましたが、まだまだ在庫があるため毎日はキツイと思い購入しました。
使い始めは、文字の小さいサイズを選べば良かったかな?と思いましたが手書きで訂正するよりも楽勝でまとめて押印しています。

対象商品 : 40559235
2019-05-07
用途: 訂正印

数ヶ月しか使わない物ですがあると便利なので買いました。
ハンコのサイズとゴム印のサイズが結構違うので
押したい場所に訂正印を押すのにコツがいります。
木よりも透明のアクリル製とかの方が使い勝手がよさそうですが
まぁ一時的にしか使わないものなので我慢して使います。

対象商品 : 40559235
2019-07-13
用途: 元号を変えるとき

平成となってる印刷物には、当社では、概ね使うことが出来、とても重宝しています。

対象商品 : 40559235
2019-07-12
用途: 小切手振出時

小切手の元号訂正をする為に購入しましたが、弊社の使用伝票にもシンデレラフィット!!ちょっとお得感を感じました。

対象商品 : 40559235
2019-05-07
用途: 書類の訂正
合同会社黒仙工業建設業・工事業

事務の書類の処理が購入したはんこのお陰でとてもスムーズに行き会社としても満足です。

対象商品 : 40559208
2019-05-01
用途: 事務(整備関係)
新正自動車有限会社自動車・二輪車・自転車関連業

大きさも丁度よく、訂正する時間が短縮されるのと、見た目が綺麗なので
いいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

既製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする