TCD-36UR 充電ドライバー trad 40561064

 

TCD-36UR 充電ドライバー trad 40561064
TCD-36UR 充電ドライバー trad 40561064

充電ドライバー

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
レッド
内容量1台注文コード40561064品番TCD-36UR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

充電タイプだからいつでもどこでも使いやすい。USB・ACで充電可能。
手のひらサイズで握りやすい太さなので、女性でも扱いやすい。

用途
日曜大工・家具の組立など小径ネジの締め付け穴あけに。
充電時間(分)約4時間回転数(min-1[r.p.m])0~200付属品充電アダプター、充電用USBコード線、ビット4本(ホルダー付):ドリルビットΦ2mm・ドライバービット-6/+2/+1長さ(mm)125幅(mm)45レッド高さ(mm)150質量(g)約380電圧(V)DC3.6コード長さ(m)(USB)約1.08ねじ締め能力(mm) 小ねじ(ナベ)M5×8ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3×20チャック(mm)6.5(六角ワンタッチビットロック式)最大締付トルク(N・m)4.5バッテリー容量(Ah)1.5アズワン品番64-5129-67ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.5×25穴あけ能力(mm)ドリルビットΦ2×厚さ1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40561055
2024-02-19
用途: 木ネジ等の締め付け、取り外し。

正逆回転の切り替えの接点不良で動かなくなった。安いスライドスイッチなんか内部に使っているようだ。そこさえ何とかなれば値段と大きさ、トルクを考えると良いはずなんだが、すぐに壊れてしまったので不満ですね。

対象商品 : 40561055
2023-06-13
用途: 車中泊のため車内ベッド架台DIY
松尾AGサービス業

回転がゆっくりなので、孔が開けられるか心配だったが無用だった。回転が遅いのはむしろ素人に扱いやすくするための配慮と感じた。
この価格帯で+-ドライバーにキリがあるのがうれしい。下穴をあけることで非力な自分にもビスをなめることなく打てた。
使っていくうちにキリの頭が丸くなり、先が滑るようになってしまったので、別売りでもキリの替え芯があると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする