ケーブル長(m)1.8色ブラック規格DisplayPort Ver.1.2 準拠コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス対応DisplayPort端子を搭載したPC・DisplayPort端子を搭載した液晶モニタープラグ金メッキ保証期間お買い上げ日より6か月間ケーブル外径(Φmm)約6.5対応解像度(最大)4K:3840×2160 60Hz、WQXGA:2560×1600、WQHD:2560×1440、WUXGA:1920×1200、Full HD:1920×1080変換タイプオス - オス