ケーブル長(m)2色ホワイトコネクタ形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)オス - HDMIタイプAオス対応Thunderbolt端子搭載のMacBook・iMac・Mac miniシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のMacBookシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のWindowsPC・Surfaceシリーズなど保証期間お買い上げ日より6か月間ケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度(最大)Full HD:1920×1080 60Hz、WUXGA:1920×1200オス形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)/HDMIタイプAケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス