曜日別特売
LEJS63NWB-500 L Series(LEJS63NWB) SMC 40561648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEJS63NWB)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)500
内容量1個注文コード40561648品番LEJS63NWB-500
参考基準価格(税別)¥198,880販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
タイプ(-) 基本形ストローク(mm)500駆動方式ボールねじモータ種類(NW) 取付形状Wサイズ63リード線長さ(mm)(B)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする