LEJS63NYH-1000 L Series(LEJS63NYH) SMC 40562034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEJS63NYH)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)1000
内容量1個注文コード40562034品番LEJS63NYH-1000
参考基準価格(税別)¥274,180販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800
タイプ(-) 基本形ストローク(mm)1000駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Yサイズ63リード線長さ(mm)(H)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする