曜日別特売
No.5 18-0パイ皿 AG(赤川器物製作所) 40570636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-0パイ皿

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外寸(mm)144
内容量1個注文コード40570636品番No.5
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
材質18-0ステンレス高さ(mm)14外寸(mm)144内寸(mm)128底寸法(mm)104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-15
用途: パイ菓子の製作
有限会社太新ローストカフェ

深さ、直径8カットに適切なサイズで満足しています、ステンレス製で良かった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする