曜日別特売
26cm ステンレス太線丸焼網 エムテートリマツ 40572429

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス太線丸焼網

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(mm)260
内容量1個注文コード40572429品番26cm
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
形状外径(mm)260枠寸法4mm網サイズ(mm)2×10(ピッチ)アズワン品番64-7533-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40572413
2026-02-05
用途: 餅焼き
有限会社MandM

ステンレスで厚みもあり耐久性がありそう、勝負で長持ちが欲しかった

対象商品 : 40572438
2020-10-15
用途: 家でのバーベキュー用
農・林・水産業

鉄製の焼き網は2~3回使用してそのままにしておくと穴が開きます、よく使うので廃棄にも困っていましたところこの商品を見つけました、使った感じしっかりしていて1~2年はもちそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 40572438
2020-07-13
用途: 黒ニンニク熟成に
建設業・工事業

大きな電子ジャーの仕切りとして数枚購入しました。サイズもたくさんあり丁度よいものが選べました。ステンレスなのでニンニクのひどいコビリにも対応できて最高でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする