京セラ
ソリッドエンドミル(3FESW)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径Dc(Φmm)
13
3
3.5
4
5
6
7
8
10
12
13
シャンク径(Φmm)
4
5
6
7
8
10
12
13
刃長(mm)
3
3.5
4
5
6
7
8
全長(mm)
45
35
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40573075
品番
3FESW13008013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,590
外径Dc(Φmm)
13
全長L(mm)
45
刃長l(mm)
8
外径公差(mm)
0,-0.030
刃数Z
3
シャンク径Ds(Φmm)
13
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。