京セラ
ソリッドエンドミル(4MFK)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
5.0
刃長
13
注文コード
40573321
品番
4MFK050-130
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・外径・刃長
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
刃長
13
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
652-5075
刃径(Φmm)
5.0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。