京セラ
ソリッドエンドミル(4MFK)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
6.0
刃長
22
注文コード
40573364
品番
4MFK060-220
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径・外径・刃長
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
刃長
22
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
652-5113
刃径(Φmm)
6.0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。