京セラ
ソリッドエンドミル(4MFK)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
16.0
刃長
35
注文コード
40573522
品番
4MFK160-350
参考基準価格(税別)
¥44,130
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・外径・刃長
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
刃長
35
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
652-5270
刃径(Φmm)
16.0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。