曜日別特売
W1/2 ×32 六角ボルト 全ねじ・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ) 大阪魂 40573556

 

W1/2 ×32 六角ボルト 全ねじ・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ) 大阪魂 40573556
W1/2 ×32 六角ボルト 全ねじ・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ) 大阪魂 40573556

六角ボルト 全ねじ・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)

(1件のレビュー)
内容量1個
寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)W1/2 ×32
長さ(mm)32
内容量1個注文コード40573556品番W1/2 ×32
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
ねじの呼びW1/2長さ(mm)32材質/仕上鉄/ユニクロメッキ種別全ねじ山数12寸法S(mm)21寸法e(mm)24.2頭部形状六角寸法k(mm)9寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)W1/2 ×32ねじ山ウィット有効ねじ長さB(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40573556
2020-05-16
用途: 建築補修用ネジ

価格が手頃なインチネジですが、良い品質のネジ・ナットでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3869:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする