※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 全ねじ・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1個
1箱(500個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M12 ×30
M12 ×25
M12 ×30
長さ(mm)
30
25
30
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
40573653
品番
M12 ×30
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
30
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
種別
全ねじ
ねじピッチ
1.75
ねじ長さ(mm)
-
寸法S(mm)
19
表面処理
ユニクロメッキ
寸法e(mm)
21.9
頭部形状
六角
寸法k(mm)
8
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M12 ×30
ねじ山種類
メートル並目